品番 : EA470DG-60
品名 : RC 1 " ゲートバルブ(青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | M-25A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ | Rc1” |
| 最高使用圧力 | -29~120℃:0.7MPa 134℃:0.5MPa |
材質 | 青銅(ボディ) |
| 適用流体 | 水・油・ガス・空気・蒸気 | 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| クラス | 5K | ||
| JISB2011規格品 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/04 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470DG-54 RC 1/2 " ゲートバルブ(青銅製) |
| EA470DG-56 RC 3/4 " ゲートバルブ(青銅製) |
| EA470DG-60 RC 1 " ゲートバルブ(青銅製) |
| EA470DG-62 RC1・1/4" ゲートバルブ(青銅製) |
| EA470DG-64 RC1・1/2" ゲートバルブ(青銅製) |
| EA470DG-70 RC 2 " ゲートバルブ(青銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
