詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470DG-64

品名 : RC1・1/2" ゲートバルブ(青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 M-40A
呼び径(A呼称) 40 ねじサイズ Rc1-1/2”
最高使用圧力 -29~120℃:0.7MPa
134℃:0.5MPa
材質 青銅(ボディ)
適用流体 水・油・ガス・空気・蒸気 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
クラス 5K
JISB2011規格品
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
追加説明
カタログ価格

14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/04 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1060ページ
バリエーション一覧
EA470DG-54 RC 1/2 " ゲートバルブ(青銅製)
EA470DG-56 RC 3/4 " ゲートバルブ(青銅製)
EA470DG-60 RC 1 " ゲートバルブ(青銅製)
EA470DG-62 RC1・1/4" ゲートバルブ(青銅製)
EA470DG-64 RC1・1/2" ゲートバルブ(青銅製)
EA470DG-70 RC 2 " ゲートバルブ(青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:85mm   H(全開):239mm\nD:100mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top