詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470DH-13

品名 : 呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 WNW-13A
呼び径(A呼称) 13 最高使用圧力 静流水(40℃以下):0.7MPa
脈動水(40℃以下):0.5MPa
材質 弁箱:CAC911
ふた:CAC911
弁棒:C6803(2)
弁体:CAC911
クラス 10K
給水用ゲートバルブ
埋設用
公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編)
(一社)日本バルブ工業会規格適合品
日本水道協会 検査合格品または認証センター認証品
JV5:2008適合
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/25 16:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1059ページ
バリエーション一覧
EA470DH-13 呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DH-20 呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DH-25 呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DH-30 呼び30 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DH-40 呼び40 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
EA470DH-50 呼び50 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:67mm   H:104mm\nD:60mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top