品番 : EA470DH-30
品名 : 呼び30 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | WNW-30A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 30 | 最高使用圧力 | 静流水(40℃以下):0.7MPa 脈動水(40℃以下):0.5MPa |
| 材質 | 弁箱:CAC911 ふた:CAC911 弁棒:C6803(2) 弁体:CAC911 |
クラス | 10K |
| 給水用ゲートバルブ | |||
| 埋設用 | |||
| 公共建築工事標準仕様書適合品(機械設備工事編) (一社)日本バルブ工業会規格適合品 日本水道協会 検査合格品または認証センター認証品 |
|||
| JV5:2008適合 | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/25 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
