品番 : EA470DL-3
品名 : NPT 3/8" ゲートバルブ(真鍮製)
仕様
| 材質 | 本体:真鍮、ハンドル:鋳鉄 | 最高圧力 | 水・油・ガス(※):1.37MPa(14kgf/c㎡)、スチーム:0.86MPa(8kgf/c㎡) |
|---|---|---|---|
| ※注意 | 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | ねじサイズ(NPT) | 3/8” |
| サイズ | L:41mm、H:60mm、D:56mm | 重量 | 約190g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470DL-2 NPT 1/4" ゲートバルブ(真鍮製) |
| EA470DL-3 NPT 3/8" ゲートバルブ(真鍮製) |
| EA470DL-4 NPT 1/2" ゲートバルブ(真鍮製) |
| EA470DL-6 NPT 3/4" ゲートバルブ(真鍮製) |
| EA470DL-8 NPT 1" ゲートバルブ(真鍮製) |
| EA470DL-12 NPT 1・1/4" ゲートバルブ(真鍮製) |
