詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470DL-6

品名 : NPT 3/4" ゲートバルブ(真鍮製)

仕様

ねじサイズ(NPT) 3/4” 最高圧力 水・油・ガス(※):1.37MPa(14kgf/c㎡)
スチーム:0.86MPa(8kgf/c㎡)
材質 本体:真鍮
ハンドル:鋳鉄
重量 約320g
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
【サイズ(画像参照)】
L:47mm  H:80mm  D:56mm
追加説明
カタログ価格

6,020 円(税抜)/ 6,622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/22 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1060ページ
バリエーション一覧
EA470DL-2 NPT 1/4" ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DL-3 NPT 3/8" ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DL-4 NPT 1/2" ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DL-6 NPT 3/4" ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DL-8 NPT 1" ゲートバルブ(真鍮製)
EA470DL-12 NPT 1・1/4" ゲートバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:47mm  H:80mm  D:56mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top