品番 : EA470DV-14
品名 : Rc1・1/2" 電磁弁
仕様
| メーカー | ヨシタケ | 型番 | DP-100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | REDMAN(レッドマン) | 構造 | パイロット式ピストンタイプ |
| 作動方式 | 通電時開形 | 呼び径 | 40A |
| 適用流体 | 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下) | ねじサイズ | Rc1・1/2” |
| 適用圧力範囲 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | 最低作動圧力 | 0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要) |
| 流体温度 | 5~180℃(凍結不可) | 周囲温度 | 50℃以下(凍結不可) |
| 定格電圧 | AC100/200V選択型 (50/60Hz共用) |
弁座漏れ量 | 50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時 |
| 保護等級 | IP64 | 取付姿勢 | 水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) |
| 材質 | 弁箱・弁体:ステンレス鋼 ディスク:ふっ素樹脂(PTFE) |
重量 | 4.0kg |
| Cv値 | 25.0 | ||
| 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上 | |||
| PTFE (テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上 | |||
| 水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内) | |||
| 水滴による影響のない保護構造(防まつ形) | |||
| 高温時の絶縁に優れたH種を標準 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,600 円(税抜)/ 75,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470DV-3 Rc 3/8" 電磁弁 |
| EA470DV-4 Rc 1/2" 電磁弁 |
| EA470DV-6 Rc 3/4" 電磁弁 |
| EA470DV-8 Rc 1" 電磁弁 |
| EA470DV-12 Rc1・1/4" 電磁弁 |
| EA470DV-14 Rc1・1/2" 電磁弁 |
| EA470DV-20 Rc 2" 電磁弁 |
