詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470DV-3

品名 : Rc 3/8" 電磁弁

仕様

メーカー ヨシタケ 型番 DP-100
商品名 REDMAN(レッドマン) 構造 パイロット式ピストンタイプ
作動方式 通電時開形 呼び径 10A
適用流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下) ねじサイズ Rc3/8”
適用圧力範囲 0~1.0MPa(真空使用不可) 最低作動圧力 0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)
流体温度 5~180℃(凍結不可) 周囲温度 50℃以下(凍結不可)
定格電圧 AC100/200V選択型
(50/60Hz共用)
弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)
※空気圧0.6MPa時
保護等級 IP64 取付姿勢 水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
材質 弁箱・弁体:ステンレス鋼
ディスク:ふっ素樹脂(PTFE)
重量 1.4kg
Cv値 3.0
内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上
PTFE (テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上
水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)
水滴による影響のない保護構造(防まつ形)
高温時の絶縁に優れたH種を標準
追加説明
カタログ価格

28,600 (税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 14:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1064ページ
バリエーション一覧
EA470DV-3 Rc 3/8" 電磁弁
EA470DV-4 Rc 1/2" 電磁弁
EA470DV-6 Rc 3/4" 電磁弁
EA470DV-8 Rc 1" 電磁弁
EA470DV-12 Rc1・1/4" 電磁弁
EA470DV-14 Rc1・1/2" 電磁弁
EA470DV-20 Rc 2" 電磁弁
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 最低作動差圧および取付姿勢
  • ACコイル仕様・性能
  • d:Rc3/8  L:70mm\nH1:14.5mm  H:127mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top