品番 : EA470DV-31
品名 : 15A ベローズバルブ(フランジ式)
仕様
| メーカー | ヨシタケ | 型番 | BSV-10F |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 15A | 接続方式 | フランジ式(JIS 10KFF) |
| 流体 | 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 | 最高使用圧力 | 1.4MPa |
| 最高使用温度 | 300℃ | ボルト二面幅 | 17mm |
| 締付けトルク | 20N・m | 材質 | 本体:FCD 弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼 |
| 重量 | 3.2kg | ||
| 成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。 | |||
| ハンドルロック機能付き ハンドルを固定する場合は、ロックボルトを締めてください |
|||
| 弁の開閉表示付き | |||
| ハンドルを回しても、ハンドル高さが変わらない為、高さが限られたスペースにも設置できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470DV-31 15A ベローズバルブ(フランジ式) |
| EA470DV-32 20A ベローズバルブ(フランジ式) |
| EA470DV-33 25A ベローズバルブ(フランジ式) |
