品番 : EA470DV-32
品名 : 20A ベローズバルブ(フランジ式)
仕様
メーカー | ヨシタケ | 型番 | BSV-10F |
---|---|---|---|
呼び径 | 20A | 接続方式 | フランジ式(JIS 10KFF) |
流体 | 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 | 最高使用圧力 | 1.4MPa |
最高使用温度 | 300℃ | ボルト二面幅 | 17mm |
締付けトルク | 20N・m | 材質 | 本体:FCD 弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼 |
重量 | 3.6kg | ||
成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。 | |||
ハンドルロック機能付き ハンドルを固定する場合は、ロックボルトを締めてください |
|||
弁の開閉表示付き | |||
ハンドルを回しても、ハンドル高さが変わらない為、高さが限られたスペースにも設置できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 09:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1104ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA470DV-31 15A ベローズバルブ(フランジ式) |
EA470DV-32 20A ベローズバルブ(フランジ式) |
EA470DV-33 25A ベローズバルブ(フランジ式) |