詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470E-20

品名 : 2" ロックレバー式ダンパー

仕様

メーカー 巴バルブ 型番 700G-1T
呼び径 50mm(2”) 最高使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -10~80℃ 本体形状 中心型ウェハータイプ
適用フランジ JIS:5K/10K
ANSI:125Lb/150Lb
DIN NP10/NP16
BS 4504 PN10/PN16
BS 10 Table E
材質 本体:FCD450
弁体:SCS14、PPS
弁棒:SUS420J2
シート:EPDM、NBR
面間寸法 JIS B 2002(46系列)/ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) トップフランジ ISO 5211/1準拠
ロックレバー式
JIS、 ISO面間適合汎用バルブ
配管用ガスケット不要
コサインカーブ構造のシートリング
トルクがかかりにくい球面弁体による高い耐久性
二重シールで液漏れを防止
2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用
(財)日本消防設備安全センター認定品
消防防災設備用として使えます。
追加説明
カタログ価格

14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 23:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470E-20 2" ロックレバー式ダンパー
EA470E-24 2・1/2" ロックレバー式ダンパー
EA470E-30 3" ロックレバー式ダンパー
メイン画像
  • 特長
  • φd:56.0、φD:90、L:43、\nH1:68、H2:138、H3:66、W:200(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top