詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470E-30

品名 : 3" ロックレバー式ダンパー

仕様

メーカー 巴バルブ 型番 700G-1T-3
ロックレバー式
呼び径 80A(3”) 最高温度範囲 -10~80℃
材質 本体:FCD450、弁体:SCS14 最高使用圧力 1.0MPa
適用フランジ 5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI) 使用温度範囲 -10~80℃
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470E-20 2" ロックレバー式ダンパー
EA470E-24 2・1/2" ロックレバー式ダンパー
EA470E-30 3" ロックレバー式ダンパー
メイン画像
  • 特長
  • φd:84.0、φD:126、L:46、\nH1:86、H2:156、H3:66、W:200(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top