詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470EB-14

品名 : 1・1/2" ウォームギア式ダンパー

仕様

メーカー 巴バルブ 型番 700Z-2F
呼び径 40A(1・1/2”) 最高温度範囲 -20~120℃
最高使用圧力 1.0MPa 適用フランジ 5K/10K(JIS)
125lb/150lb(ANSI)
材質 本体:ADC12
弁体:SCS14
使用温度範囲 -20~120℃
ウォームギア式
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/16 10:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1063ページ

代替品

EA470EC-14
バリエーション一覧
EA470EB-14 1・1/2" ウォームギア式ダンパー
EA470EB-20 2" ウォームギア式ダンパー
EA470EB-24 2・1/2" ウォームギア式ダンパー
EA470EB-30 3" ウォームギア式ダンパー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top