品番 : EA470FB-3
品名 : G 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ(ソケット型)
仕様
| 最高圧力 | 1.0MPa(水圧) | 使用流体 | 水 |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | 0~100℃ | 入口ねじ | G3/8” |
| 出口ねじ | G3/8” | 全長 | 42mm |
| 六角対辺 | 21mm | ボール口径 | 8.0mm |
| 重量 | 80g | 材質 | 本体:脱亜鉛 |
| 狭い通路の配管に最適です。 | |||
| ハンドル代わりににマイナスドライバーを差し込んで開閉します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/09 05:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470FB-3 G 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ(ソケット型) |
| EA470FB-4 G 1/2"xG 1/2" ミニボールバルブ(ソケット型) |
| EA470FB-6 G 3/4"xG 3/4" ミニボールバルブ(ソケット型) |
