詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470FB-4

品名 : G 1/2"xG 1/2" ミニボールバルブ(ソケット型)

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●材質 真鍮→脱亜鉛、全長 46mm→46.7mm (NO.57 963)

仕様

最高圧力 1.0MPa(水圧) 使用流体 水
使用温度 0~100℃ 入口ねじ G1/2”
出口ねじ G1/2” 全長 46.7mm
六角対辺 25mm ボール口径 9.5mm
重量 120g 材質 本体:脱亜鉛
狭い通路の配管に最適です。
ハンドル代わりににマイナスドライバーを差し込んで開閉します。
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/09 05:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1046ページ
バリエーション一覧
EA470FB-3 G 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ(ソケット型)
EA470FB-4 G 1/2"xG 1/2" ミニボールバルブ(ソケット型)
EA470FB-6 G 3/4"xG 3/4" ミニボールバルブ(ソケット型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 六角穴にマイナスドライバーを差し込んで開閉します。
  • A:G1/2”   B:G1/2”   C:46mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top