品番 : EA470GE-4
品名 : Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | T-T15 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc1/2” | 材質 | 真鍮 |
| 使用温度 | -15~120℃ | 最高圧力 | 1.0MPa |
| 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー | ||
| スタンダードボア型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470GE-2 Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470GE-3 Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470GE-4 Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470GE-6 Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
| EA470GE-10 Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製) |
