詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470GE-6

品名 : Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 T-T20
ねじサイズ Rc3/4” 材質 真鍮
使用温度 -15~120℃ 最高圧力 1.0MPa
使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー
スタンダードボア型
追加説明
カタログ価格

5,640 (税抜)/ 6,204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 07:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470GE-2 Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470GE-3 Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470GE-4 Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470GE-6 Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
EA470GE-10 Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top