品番 : EA470VB-25A
品名 : # 25 ボールバルブ(コンパクト型)
仕様
| ボディ材質 | U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) |
シール材質 | シート:PTFE Oリング:EPDM |
|---|---|---|---|
| 最大許容圧力(常温) | 1.0MPa(10.2kgf/cm2) | 流体温度 | 0~50℃ |
| 呼び径(塩ビ管) | 25 | 全長 | 108mm |
| 適合管外径 | 32.16mm | 接続規格 | ソケット形 |
| 構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 | |||
| 球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性) | |||
| 熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない | |||
| シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/13 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1052ページ | ||||
