詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470VB-50A

品名 : # 50 ボールバルブ(コンパクト型)

仕様

ボディ材質 U-PVC
(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
シール材質 シート:PTFE
Oリング:EPDM
最大許容圧力(常温) 1.0MPa(10.2kgf/cm2) 流体温度 0~50℃
呼び径(塩ビ管) 50 全長 175mm
適合管外径 60.25mm 接続規格 ソケット形
構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)
熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない
シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/01 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1052ページ
バリエーション一覧
EA470VB-13A # 13 ボールバルブ(コンパクト型)
EA470VB-15A # 15 ボールバルブ(コンパクト型)
EA470VB-20A # 20 ボールバルブ(コンパクト型)
EA470VB-25A # 25 ボールバルブ(コンパクト型)
EA470VB-30A # 30 ボールバルブ(コンパクト型)
EA470VB-40A # 40 ボールバルブ(コンパクト型)
EA470VB-50A # 50 ボールバルブ(コンパクト型)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top