詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471AA-16

品名 : # 16 プレハブジョイント

仕様

呼び径 16 接続方式 ソケット形、片側ユニオン
材質 本体:硬質ポリ塩化ビニル(U-PVC)
Oリング:EPDM、FKM
使用温度 0℃~50℃
耐圧 1.0MPa(10.2kg/c㎡)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後は、キャップナットを緩めるだけで本体部の取り外しが可能。
仮説配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインに最適。
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1051ページ
バリエーション一覧
EA471AA-16 # 16 プレハブジョイント
EA471AA-20 # 20 プレハブジョイント
EA471AA-25 # 25 プレハブジョイント
EA471AA-30 # 30 プレハブジョイント
EA471AA-40 # 40 プレハブジョイント
EA471AA-50 # 50 プレハブジョイント
EA471AA-65 # 65 プレハブジョイント
EA471AA-75 # 75 プレハブジョイント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • d:15mm d1:22.11mm l:20mm 1/T:1/34 L:46mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top