品番 : EA471AA-20
品名 : # 20 プレハブジョイント
仕様
| 呼び径 | 20 | 接続方式 | ソケット形、片側ユニオン |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:硬質ポリ塩化ビニル(U-PVC) Oリング:EPDM、FKM |
使用温度 | 0℃~50℃ |
| 耐圧 | 1.0MPa(10.2kg/c㎡) | ||
| 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 | |||
| 配管施工後は、キャップナットを緩めるだけで本体部の取り外しが可能。 | |||
| 仮説配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインに最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/13 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1051ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
