品番 : EA471AC-25
品名 : # 25 TSフランジ
仕様
| 呼び径 | 25 | 外径 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | 0~50℃ | 最高使用圧力 | 1.0MPa(10.2kgf/c㎡) |
| 材質 | 硬質塩化ビニール | ||
| リブ付き | |||
| フランジ固定用のボルトはM16を使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1051ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
