詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471AC-40

品名 : # 40 TSフランジ

仕様

呼び径 40 外径 140mm
ボルト穴数 4 使用温度 0~50℃
最高使用圧力 1.0MPa(10.2kgf/c㎡) 材質 硬質塩化ビニール
リブ付き
フランジ固定用のボルトはM16を使用してください。
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/09 04:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1051ページ
バリエーション一覧
EA471AC-15 # 15 TSフランジ
EA471AC-20 # 20 TSフランジ
EA471AC-25 # 25 TSフランジ
EA471AC-30 # 30 TSフランジ
EA471AC-40 # 40 TSフランジ
EA471AC-50 # 50 TSフランジ
EA471AC-65 # 65 TSフランジ
EA471AC-80 # 80 TSフランジ
EA471AC-100 #100 TSフランジ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D1:41  d1:48.70  d2:60.5  D2:105\nD3:140  テーパー1/T:1/37  T1:16  \nL:55  H:61.5  e:19  n:4\n(単位:mm)\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top