詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471AD-150

品名 : #150 フランジパッキン

仕様

材質 エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 使用温度 -40~100℃
呼び径 15(1/2”) 最高使用圧力 0.98MPa(10kg/c㎡)
内径(D3) 150mm PCD(D2) 240mm
外径(D1) 278mm 穴数(n) 8
穴径(e) 23mm 寸法 d2:190mm、d1:168mm
厚み 3mm
JIS10K
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/13 07:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1051ページ
バリエーション一覧
EA471AD-15 # 15 フランジパッキン
EA471AD-20 # 20 フランジパッキン
EA471AD-25 # 25 フランジパッキン
EA471AD-30 # 30 フランジパッキン
EA471AD-40 # 40 フランジパッキン
EA471AD-50 # 50 フランジパッキン
EA471AD-65 # 65 フランジパッキン
EA471AD-80 # 80 フランジパッキン
EA471AD-100 #100 フランジパッキン
EA471AD-125 #125 フランジパッキン
EA471AD-150 #150 フランジパッキン
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ゴムの種類

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top