品番 : EA471AD-65
品名 : # 65 フランジパッキン
仕様
| 材質 | エチレン・プロピレンゴム(EPDM) | 使用温度 | -40~100℃ |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 65(2・1/2”) | 最高使用圧力 | 0.98MPa(10kg/c㎡) |
| 内径(D3) | 69mm | PCD(D2) | 140mm |
| 外径(D1) | 173mm | 穴数(n) | 4 |
| 穴径(e) | 19mm | 寸法 | d2:101mm、d1:86mm |
| 厚み | 3mm | ||
| JIS10K | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1051ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
