詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471AE-100

品名 : #100 フランジパッキン(PTFE被覆)

仕様

呼び径 100A(4) 最高使用圧力 10K(0.98MPa)
使用温度 -40℃~120℃ 材質 エチレン・プロプレンゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
内径 102mm 外径 208mm
厚さ 3mm ボルト穴径 19mm
ボルト穴数 8
JIS10K
EPDMゴム単体では耐えられない酸・アルカリ・有機溶剤といった腐食性流体を扱う配管ラインに最適
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を融合させた、化学薬品ライン向けのハイブリッドタイプ
追加説明
カタログ価格

8,060 (税抜)/ 8,866 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/13 07:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1051ページ
バリエーション一覧
EA471AE-15 # 15 フランジパッキン(PTFE被覆)
EA471AE-20 # 20 フランジパッキン(PTFE被覆)
EA471AE-25 # 25 フランジパッキン(PTFE被覆)
EA471AE-30 # 32 フランジパッキン(PTFE被覆)
EA471AE-40 # 40 フランジパッキン(PTFE被覆)
EA471AE-50 # 50 フランジパッキン(PTFE被覆)
EA471AE-65 # 65 フランジパッキン(PTFE被覆)
EA471AE-80 # 80 フランジパッキン(PTFE被覆)
EA471AE-100 #100 フランジパッキン(PTFE被覆)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top