品番 : EA471AE-65
品名 : # 65 フランジパッキン(PTFE被覆)
仕様
| 呼び径 | 65A(2・1/2) | 最高使用圧力 | 10K(0.98MPa) |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | -40℃~120℃ | 材質 | エチレン・プロプレンゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE) |
| 内径 | 69mm | 外径 | 173mm |
| 厚さ | 3mm | ボルト穴径 | 19mm |
| ボルト穴数 | 4 | ||
| JIS10K | |||
| EPDMゴム単体では耐えられない酸・アルカリ・有機溶剤といった腐食性流体を扱う配管ラインに最適 | |||
| ゴムの弾性とPTFEの耐食性を融合させた、化学薬品ライン向けのハイブリッドタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/13 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1051ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
