詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471B-1A

品名 : #13/Rp 1/2" 座付水栓エルボ

仕様

メーカー カクダイ 型番 619-325-13
呼び径(塩ビ管) 13 呼び径(ネジ) 13
ねじサイズ Rp1/2” 取付穴径 4mm
最高使用温度 40℃(給水用) 材質 本体:PVC、ネジ部:黄銅
給水用
背コーナーと上部にリブが付いている為、安定した固定が可能です。
芯出しが簡単にできます。
ビスは付属していません。
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/18 09:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1052ページ
バリエーション一覧
EA471B-1A #13/Rp 1/2" 座付水栓エルボ
EA471B-3A #20/Rp 1/2" 座付水栓エルボ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top