品番 : EA471B-3A
品名 : #20/Rp 1/2" 座付水栓エルボ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 619-326-20 |
|---|---|---|---|
| 呼び径(塩ビ管) | 20 | 呼び径(ネジ) | 13 |
| ねじサイズ | Rp1/2” | 取付穴径 | 4mm |
| 最高使用温度 | 40℃(給水用) | 材質 | 本体:PVC、ネジ部:黄銅 |
| 給水用 | |||
| 背コーナーと上部にリブが付いている為、安定した固定が可能です。 | |||
| 芯出しが簡単にできます。 | |||
| ビスは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 01:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1052ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA471B-1A #13/Rp 1/2" 座付水栓エルボ |
| EA471B-3A #20/Rp 1/2" 座付水栓エルボ |
ウェブカタログ画像
拡大
