品番 : EA471CE-20A
品名 : #20 伸縮ジョイント
仕様
| 用途 | JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)VP管・VU管の補修用としてご使用下さい。 | 呼び径 | 20 |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 使用適正限界温度:50℃まで 最高限界温度:80℃まで |
耐圧(流水) | 0.35MPa |
| 材質 | 本体、ナット:硬質塩化ビニール ゴムリング:天然ゴム(NR) |
||
| 接着剤不要で締め付けただけで、強力に管同士を結合できます。 | |||
| 使用上の注意 1)本製品は補修用です。恒久的には使用しないで下さい。 2)製品には管の抜け防止機能はありません。施工時は離脱防止を行って下さい。 3)本製品は硬質ポリ塩化ビニル管用の継手です。異種管との接続には使用しないで下さい。 4)施工時には、温度差による熱伸縮、地盤沈下等による事故防止の対策をして下さい。 |
|||
| ※給水・飲料水用途には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1051ページ | ||||
