詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471CE-65

品名 : #65 伸縮ジョイント

仕様

用途 JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)VP管・VU管の補修用としてご使用下さい。 呼び径 65
耐熱温度 使用適正限界温度:50℃まで
最高限界温度:80℃まで
耐圧(流水) 0.35MPa
材質 本体、ナット:硬質塩化ビニール
ゴムリング:天然ゴム(NR)
接着剤不要で締め付けただけで、強力に管同士を結合できます。
使用上の注意
1)本製品は補修用です。恒久的には使用しないで下さい。
2)製品には管の抜け防止機能はありません。施工時は離脱防止を行って下さい。
3)本製品は硬質ポリ塩化ビニル管用の継手です。異種管との接続には使用しないで下さい。
4)施工時には、温度差による熱伸縮、地盤沈下等による事故防止の対策をして下さい。
※給水・飲料水用途には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1051ページ
バリエーション一覧
EA471CE-13A #13 伸縮ジョイント
EA471CE-16A #16 伸縮ジョイント
EA471CE-20A #20 伸縮ジョイント
EA471CE-25A #25 伸縮ジョイント
EA471CE-30A #30 伸縮ジョイント
EA471CE-40A #40 伸縮ジョイント
EA471CE-50A #50 伸縮ジョイント
EA471CE-65 #65 伸縮ジョイント
EA471CE-75 #75 伸縮ジョイント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 使用イメージ

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top