品番 : EA471DB-38
品名 : 1・1/2" カムロックカップリング(ナイロン製)
仕様
| ねじサイズ(G) | 1・1/2” | タケノコ径(mm) | 38.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン、ファイバーグラス | 使用温度 | -10~+180℃ |
| 使用圧力 | 0.5MPa未満(流体圧力) | ||
| 耐食性、耐薬品性、耐候性(ただし、PH5以下の酸性の流体には使用できません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/07/07 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ 2512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA471DB-25 1" カムロックカップリング(ナイロン製) |
| EA471DB-38 1・1/2" カムロックカップリング(ナイロン製) |
| EA471DB-50 2" カムロックカップリング(ナイロン製) |
