品番 : EA471DB-50
品名 : 2" カムロックカップリング(ナイロン製)
仕様
| 使用圧力 | 0.5MPa未満(流体圧力) | ねじサイズ(G) | 2” |
|---|---|---|---|
| タケノコ径(mm) | 50 | 使用温度 | -20~210℃ |
| 材質 | 本体:ナイロン、ファイバーグラス Oリング:ニトリルゴム |
||
| 耐衝撃性に強いナイロン+ガラス繊維を融合した材料を精密成型した軽量の樹脂製カップリング | |||
| 耐食性、耐薬品性、耐候性(ただし、PH5以下の酸性の流体には使用できません。) | |||
| ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に着脱出来る作業性に富んだ便利なカップリングです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/16 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ 2512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA471DB-25 1" カムロックカップリング(ナイロン製) |
| EA471DB-38 1・1/2" カムロックカップリング(ナイロン製) |
| EA471DB-50 2" カムロックカップリング(ナイロン製) |
