品番 : EA471GA-30
品名 : #30/2.0m ACドレンパイプ
仕様
| メーカー | 積水化学工業(SEKISUI) | 型番 | ACD30P-2m |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エスロンACドレンパイプ | 用途 | 空調ドレン用配管専用 |
| 仕様水圧 | 無圧 | 使用温度 | 常温(5~35℃) |
| 呼び径(塩ビ管) | 30 | 外径 | 48mm |
| 肉厚 | 8.5mm | 硬質塩ビ層肉厚 | 2mm |
| 全長 | 2m | 材質 | 塩ビスキン・塩ビ発泡・硬質塩ビ |
| 入数 | 1本 | ||
| パッケージエアコン・ファンコイルユニット問わず、空調ドレン配管にご使用いただけます。 | |||
| 保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了 | |||
| 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 | |||
| 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 | |||
| 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 | |||
| 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 | |||
| ACドレンパイプは順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 | |||
| 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください | |||
| 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA471GA-20 #20/2.0m ACドレンパイプ |
| EA471GA-25 #25/2.0m ACドレンパイプ |
| EA471GA-30 #30/2.0m ACドレンパイプ |
| EA471GA-40 #40/2.0m ACドレンパイプ |
| EA471GA-50 #50/2.0m ACドレンパイプ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA338AR-2 : φ67mm/330mm パイプカッター(ACドレンパイプ用) |
