品番 : EA471GA-50
品名 : #50/2.0m ACドレンパイプ
仕様
メーカー | 積水化学工業(SEKISUI) | 型番 | ACD50P-2m |
---|---|---|---|
商品名 | エスロンACドレンパイプ | 用途 | 空調ドレン用配管専用 |
仕様水圧 | 無圧 | 使用温度 | 常温(5~35℃) |
呼び径(塩ビ管) | 50 | 外径 | 76mm |
肉厚 | 9.5mm | 硬質塩ビ層肉厚 | 2.5m |
全長 | 2m | 材質 | 塩ビスキン・塩ビ発泡・硬質塩ビ |
入数 | 1本 | ||
パッケージエアコン・ファンコイルユニット問わず、空調ドレン配管にご使用いただけます。 | |||
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了 | |||
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 | |||
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 | |||
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 | |||
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 | |||
ACドレンパイプは順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 | |||
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 | |||
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,910 円(税抜)/ 9,801 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/04 07:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0036ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA471GA-20 #20/2.0m ACドレンパイプ |
EA471GA-25 #25/2.0m ACドレンパイプ |
EA471GA-30 #30/2.0m ACドレンパイプ |
EA471GA-40 #40/2.0m ACドレンパイプ |
EA471GA-50 #50/2.0m ACドレンパイプ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA338AR-3 : φ89mm/355mm パイプカッター(ACドレンパイプ用) |