品番 : EA471GK-30
品名 : #30 接続アダプター(VP-ACドレンパイプ/アイボリー)
仕様
| メーカー | 積水化学工業(SEKISUI) | 型番 | ACDA30 |
|---|---|---|---|
| 呼び径(塩ビ管) | DV30×AC30 |
有効長 | 47.5mm |
| 全長 | 47.5mm | 差口 | φ38×17mm |
| 材質 | ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS | カラー | アイボリー |
| 入数 | 1個 | ||
| 保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 | |||
| 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 | |||
| 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 | |||
| 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 | |||
| 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 | |||
| 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 | |||
| 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 | |||
| 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0036ページ | ||||
