品番 : EA471GK-40
品名 : #40 接続アダプター(VP-ACドレンパイプ/アイボリー)
この商品は発注できません。エスコへお問合せください。
仕様
| メーカー | 積水化学工業(SEKISUI) | 型番 | ACDA40 |
|---|---|---|---|
| 呼び径(塩ビ管) | DV40×AC40 |
有効長 | 55mm |
| 全長 | 55mm | 差口 | φ48×21mm |
| 材質 | ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS | カラー | アイボリー |
| 入数 | 1個 | ||
| 保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 | |||
| 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 | |||
| 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 | |||
| 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 | |||
| 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 | |||
| 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 | |||
| 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 | |||
| 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0036ページ | ||||
