品番 : EA472A-7
品名 : PJ 1/2" ロータンクボールタップ(消音式)
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 9643 |
---|---|---|---|
呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2 |
全長 | 297.5mm | ||
手洗管付消音式ロータンク用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1150ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA472AC-1 : W3/16"/125mm ポリ玉 |
部品 | EA472AB-1 : W3/16"/4.5x 70mm ボールタップアーム |