品番 : EA472AA-2A
品名 : PJ 3/4" 複式ボールタップ(ポリ玉)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6616-20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20 | ねじ径 | PJ3/4 |
| 全長 | 430mm | 材質 | 本体:青銅 アーム:黄銅 玉:ポリエチレン |
| 最高使用温度 | 60℃ | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,290 円(税抜)/ 10,219 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/13 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA472AB-22 : M 6x200mm ボールタップアーム |
| 部品 | EA472AC-7A : M6/115mm ポリ玉 |
