品番 : EA472AA-6A
品名 : G 2" 複式ボールタップ(ポリ玉)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6616-50 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 50 | ねじ径 | G2 |
| 全長 | 615mm | 材質 | 本体:青銅 アーム:黄銅 玉:ポリエチレン |
| 最高使用温度 | 60℃ | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,700 円(税抜)/ 46,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA472AB-25 : M 8x300mm ボールタップアーム |
| 部品 | EA472AC-8A : M8/150mm ポリ玉 |
