品番 : EA472AB-25
品名 : M 8x300mm ボールタップアーム
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0615-300xM8 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M8 | 長さ | 300mm |
| 材質 | 黄銅 | ||
| ※アームはメンテナンス部品であり、ボールタップのアーム長さを変更するための製品ではありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472AB-21 M 6x150mm ボールタップアーム |
| EA472AB-22 M 6x200mm ボールタップアーム |
| EA472AB-23 M 8x200mm ボールタップアーム |
| EA472AB-24 M 8x250mm ボールタップアーム |
| EA472AB-25 M 8x300mm ボールタップアーム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA472AA-6A : G 2" 複式ボールタップ(ポリ玉) |
