詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472AC-8A

品名 : M8/150mm ポリ玉

仕様

メーカー カクダイ 型番 0601-150xM8
取付ねじ M8 球径 150mm
最高使用温度 60℃ 使用圧力 0MPa~0.75MPa
材質 ポリエチレン
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/13 05:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1106ページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA472AC-6A M6/ 95mm ポリ玉
EA472AC-7A M6/115mm ポリ玉
EA472AC-8A M8/150mm ポリ玉
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top