品番 : EA472AC-6A
品名 : M6/ 95mm ポリ玉
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0601-95xM6 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | M6 | 球径 | 95mm |
| 最高使用温度 | 60℃ | 使用圧力 | 0MPa~0.75MPa |
| 材質 | ポリエチレン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/13 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472AC-6A M6/ 95mm ポリ玉 |
| EA472AC-7A M6/115mm ポリ玉 |
| EA472AC-8A M8/150mm ポリ玉 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA472AA-1A : PJ 1/2" 複式ボールタップ(ポリ玉) |
