品番 : EA472AA-51
品名 : G1/2" 単式ボールタップ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6606-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2 |
| 全長 | 375mm | 材質 | 本体:SCS14(SUS316相当) アーム・玉:SUS316 |
| 最高使用温度 | 100℃ | 最高使用圧力 | 0.6MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,300 円(税抜)/ 68,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472AA-51 G1/2" 単式ボールタップ(ステンレス製) |
| EA472AA-52 G3/4" 単式ボールタップ(ステンレス製) |
| EA472AA-53 G1" 単式ボールタップ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA472AA-51B : 95mm / M5 ステンレス玉 |
