品番 : EA472AA-51B
品名 : 95mm / M5 ステンレス玉
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0630-95xM5 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | M5 | 球径 | 95mm |
| 材質 | SUS316 | 最高使用温度 | 100℃ |
| EA472AA-51用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472AA-51B 95mm / M5 ステンレス玉 |
| EA472AA-52B 115mm/W1/4" ステンレス玉 |
| EA472AA-53B 150mm/M8 ステンレス玉 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA472AA-51 : G1/2" 単式ボールタップ(ステンレス製) |
