品番 : EA472AA-52B
品名 : 115mm/W1/4" ステンレス玉
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0630-115xW1/4 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | W1/4 | 球径 | 115mm |
| 材質 | SUS316 | 最高使用温度 | 100℃ |
| EA472AA-52用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472AA-51B 95mm / M5 ステンレス玉 |
| EA472AA-52B 115mm/W1/4" ステンレス玉 |
| EA472AA-53B 150mm/M8 ステンレス玉 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA472AA-52 : G3/4" 単式ボールタップ(ステンレス製) |
