詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472AF-213

品名 : 9.5mm 単式ボールタップ弁パッキン

仕様

メーカー カクダイ 型番 0617-13
呼 13 外径 9.5mm
材質 NBR
追加説明
カタログ価格

90 円(税抜)/ 99 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/09 04:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA472AF-213 9.5mm 単式ボールタップ弁パッキン
EA472AF-220 12.5mm 単式ボールタップ弁パッキン
EA472AF-225 17.5mm 単式ボールタップ弁パッキン
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top