品番 : EA472AF-220
品名 : 12.5mm 単式ボールタップ弁パッキン
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0617-20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20 | 外径 | 12.5mm |
| 材質 | NBR |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/09 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472AF-213 9.5mm 単式ボールタップ弁パッキン |
| EA472AF-220 12.5mm 単式ボールタップ弁パッキン |
| EA472AF-225 17.5mm 単式ボールタップ弁パッキン |
ウェブカタログ画像
拡大
