品番 : EA472BA-1
品名 : ロータンクボールタップ(手洗なし用)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THYS1A |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 材質 | 黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂 | 対象タンク | S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S516S、S516B、S540S |
| 横形ロータンク(手洗なし)用 | |||
| 水位調整付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1084ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472BA-1 ロータンクボールタップ(手洗なし用) |
| EA472BA-3 ロータンクボールタップ(手洗なし用) |
| EA472BA-5 ロータンクボールタップ(手洗なし用) |
| EA472BA-2 ロータンクボールタップ(手洗あり用) |
| EA472BA-4 ロータンクボールタップ(手洗あり用) |
| EA472BA-6 ロータンクボールタップ(手洗あり用) |
