詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472BB-51

品名 : 小便器用壁フランジ

仕様

メーカー TOTO 型番 T64CP
サイズ 159×116mm 取付ねじサイズ φ6×50mm(4本)
取付穴間サイズ 140mm 適応管 VU・VP50塩ビ管
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1083ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top